PHOENIX CONTACT - PHC3210304 Piastra terminale - 3210304

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - orange
Stärke - 0.8 mm
Rastbar - nein
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356904742
Artikelnummer
PHC3210304
Herstellernummer
3210304
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
orange
Stärke:
0.8 mm
Rastbar:
nein
Abschlussdeckel, Länge: 58,7 mm, Breite: 0,8 mm, Höhe: 24,3 mm, Farbe: orange


