PHOENIX CONTACT - PHC3210300 D-PTT 2,5-2MT-0,8 PIASTRA TERMINALE - 3210300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 0.8 mm
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356862745
Artikelnummer
PHC3210300
Herstellernummer
3210300
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
0.8 mm
Abschlussdeckel, Länge: 92,4 mm, Breite: 0,8 mm, Höhe: 39,5 mm, Farbe: grau


