Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3210279 PT 2,5-QUATTRO-DIO/R-L MORSETTO PASSANTE - 3210279

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3210279 PT 2,5-QUATTRO-DIO/R-L MORSETTO PASSANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356335881

Artikelnummer

PHC3210279

Herstellernummer

3210279

Hersteller

PHC

Componente morsetto componibile, con diodo integrato 1N4007, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 0,5 A, numero di connessioni: 4, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², 1. piano, sezione: 0,14 mm² - 4 mm²,tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio