Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3210253 PT 2,5-TWIN-DIO/R-L MORSETTO PASSANTE

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3210253 PT 2,5-TWIN-DIO/R-L MORSETTO PASSANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...2.5 mm²

  • Bauelementetyp - Diode

  • Bemessungsstrom In - 0.5 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Farbe - grau

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356334563

Artikelnummer

PHC3210253

Herstellernummer

3210253

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Bauelementetyp:

Diode

Bemessungsstrom In:

0.5 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

grau

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

3

Bemessungsspannung:

800 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Anzahl der Etagen:

1

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Steckklemmanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...2.5 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite:

5.2 mm

Tiefe:

60.5 mm

Die Push-in-Anschlussklemmen zeichnen sich, neben den Systemmerkmalen des CLIPLINE complete-Systems, durch einfaches und werkzeugloses Verdrahten von Leitern mit Aderendhülse oder starren Leitern aus. Die kompakte Bauform und der Frontanschluss ermöglichen eine Verdrahtung auf engstem Raum. Neben der Prüfmöglichkeit im doppelten Funktionsschacht steht bei allen Klemmen ein zusätzlicher Prüfabgriff zur Verfügung.