PHOENIX CONTACT - PHC3210251 PTT 2,5-L/MT MORSETTO SEZIONATORE - 3210251

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...2.5 mm²
Bemessungsstrom In - 16 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Farbe - grau
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,08 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356863261
Artikelnummer
PHC3210251
Herstellernummer
3210251
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
16 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...0.14 mm²
Bemessungsspannung:
400 V
Höhe:
92.4 mm
Breite:
5.2 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...2.5 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Tiefe:
45.8 mm
Etagen intern gebrückt:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Mit integrierter Prüfbuchse:
nein


