Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3210209 D-PT 2,5-QUATTRO-MTB PIASTRA TERMINALE - 3210209

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3210209 D-PT 2,5-QUATTRO-MTB PIASTRA TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2.2 mm

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356693677

Artikelnummer

PHC3210209

Herstellernummer

3210209

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

2.2 mm

Abschlussdeckel, ermöglicht das Verschließen der offenen Klemmenseite.