PHOENIX CONTACT - PHC3210202 D-PT 2,5-TWIN-MTB PIASTRA TERMINALE - 3210202

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356693684
Artikelnummer
PHC3210202
Herstellernummer
3210202
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Abschlussdeckel, ermöglicht das Verschließen der offenen Klemmenseite.


