Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3210163 PT 2,5-MTB BU MORSETTO CON SEZIONATORE - 3210163

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3210163 PT 2,5-MTB BU MORSETTO CON SEZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356693714

Artikelnummer

PHC3210163

Herstellernummer

3210163

Hersteller

PHC

Die Push-in-Anschlussklemmen zeichnen sich, neben den Systemmerkmalen des CLIPLINE complete-Systems, durch einfaches und werkzeugloses Verdrahten von Leitern mit Aderendhülse oder starren Leitern aus. Die kompakte Bauform und der Frontanschluss ermöglichen eine Verdrahtung auf engstem Raum. Neben der Prüfmöglichkeit im doppelten Funktionsschacht steht bei allen Klemmen ein zusätzlicher Prüfabgriff zur Verfügung.