PHOENIX CONTACT - PHC3210075 PP-H 2,5/1-L BU CONNETTORE COMBI - 3210075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0.14...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.14...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.14...2.5 mm²
Packung
50 ST
EAN
4046356333481
Artikelnummer
PHC3210075
Herstellernummer
3210075
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.14...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
500 V
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Breite:
5.2 mm
Anreihbar:
ja
Polzahl:
1


