Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3209992 Maschio - 3209992

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...2.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Polzahl - 14

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0.14...4 mm²

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356366885

Artikelnummer

PHC3209992

Herstellernummer

3209992

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Bemessungsstrom In:

24 A

Polzahl:

14

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.14...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Bemessungsspannung:

500 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...2.5 mm²

Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:

14

Breite:

72.8 mm

Anreihbar:

ja

Geprüft für Bahnanwendungen.