Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3209896 PP-H 2,5/ 4 (1GNYE/3GY) MASCHIO - 3209896

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3209896 PP-H 2,5/ 4 (1GNYE/3GY) MASCHIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stifteinsatz

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...2.5 mm²

  • Polzahl - 4

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.14...2.5 mm²

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356892469

Artikelnummer

PHC3209896

Herstellernummer

3209896

Hersteller

PHC

Ausführung:

Stifteinsatz

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Polzahl:

4

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...2.5 mm²

Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:

4

Breite:

20.6 mm

Anreihbar:

ja

Maschio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 4, numero poli: 4, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: Montaggio a innesto, colore: grigio