PHOENIX CONTACT - PHC3209769 PH 2,5/10 CUSTODIA PER CAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anordnung der Kabelzuführung - sonstige
Breite - 51.52 mm
Höhe - 19.94 mm
Mit Kabelverschraubung - nein
Mit Klappdeckel - nein
Packung
25 ST
EAN
4046356366977
Artikelnummer
PHC3209769
Herstellernummer
3209769
Hersteller
PHC
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Breite:
51.52 mm
Höhe:
19.94 mm
Mit Kabelverschraubung:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
UV-beständig:
nein




