Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3209701 Custodia per cavi - 3209701

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anordnung der Kabelzuführung - sonstige

  • Breite - 15.6 mm

  • Höhe - 19.9 mm

  • Beschichtung Gehäuse - sonstige

  • Gehäusefarbe - grau

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356366908

Artikelnummer

PHC3209701

Herstellernummer

3209701

Hersteller

PHC

Anordnung der Kabelzuführung:

sonstige

Breite:

15.6 mm

Höhe:

19.9 mm

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Adapterplatte:

sonstige

Mit Kabelverschraubung:

nein

Befestigungsart der Kabelverschraubung:

sonstige

Mit Klappdeckel:

nein

Mit Stutzen:

nein

Mit Dichtung:

nein

Betriebstemperatur:

-60...105 °C

EMV-Ausführung:

nein

Schlagfestigkeit:

sonstige

Robustes Kabelgehäuse für die Zugentlastung von Anschlussleitungen. Aneinanderreihen, ohne Teilungsverlust.