PHOENIX CONTACT - PHC3209691 Custodia per cavi - 3209691

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - sonstige
Anordnung der Kabelzuführung - sonstige
Art der Verriegelung - sonstige
Breite - 10.4 mm
Höhe - 19.9 mm
Packung
50 ST
EAN
4046356366892
Artikelnummer
PHC3209691
Herstellernummer
3209691
Hersteller
PHC
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Art der Verriegelung:
sonstige
Breite:
10.4 mm
Höhe:
19.9 mm
Tiefe:
36.98 mm
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Adapterplatte:
sonstige
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
sonstige
Mit Klappdeckel:
nein
Mit Stutzen:
nein
Mit Dichtung:
nein
Betriebstemperatur:
-60...105 °C
EMV-Ausführung:
nein
Korrosionsbeständig:
nein
Schlagfestigkeit:
sonstige


