PHOENIX CONTACT - PHC3209251 P-FU 5X20 LED 60-5 SPINA PORTAFUSIBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - steckbar
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Breite/Rastermaß - 6.2 mm
Farbe - schwarz
Packung
10 ST
EAN
4046356548359
Artikelnummer
PHC3209251
Herstellernummer
3209251
Hersteller
PHC
Montageart:
steckbar
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Breite/Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
schwarz
Spina portafusibile, Adatto per morsetti a partire da una larghezza di 5,2 mm con zona TG, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 6,3 A, tipo di connessione: Attacco connettore, tipo fusibile: G / 5 x 20, tipo di montaggio: Montaggio a innesto, colore: nero