Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3209109 STIO-IN 2,5/4-PE OG MORSETTO DI ALIMENTA - 3209109

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3209109 STIO-IN 2,5/4-PE OG MORSETTO DI ALIMENTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • PEN-Funktion möglich - nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.14...2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.08...4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.08...2.5 mm²

Packung

  • 25 ST

EAN

4046356143295

Artikelnummer

PHC3209109

Herstellernummer

3209109

Hersteller

PHC

PEN-Funktion möglich:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08...2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anzahl der Etagen:

3

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

5

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

10.4 mm

Tiefe:

92.3 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

sonstige

Obere Etage zur Signalverdrahtung.