PHOENIX CONTACT - PHC3208736 Connettore - 3208736

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Stärke - 78 mm
Packung
10 ST
EAN
4055626012681
Artikelnummer
PHC3208736
Herstellernummer
3208736
Hersteller
PHC
Farbe:
grau
Stärke:
78 mm
Connettore, tensione nominale: 320 V, corrente nominale: 15 A, tipo di connessione: Connessione Faston/connessione a saldare, sezione: 0,5 mm² - 2,5 mm², tipo di montaggio: Montaggio dei circuiti stampati, colore: grigio


