PHOENIX CONTACT - PHC3208579 D-PTTB 1,5/S PIASTRA TERMINALE - 3208579

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356563765
Artikelnummer
PHC3208579
Herstellernummer
3208579
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Abschlussdeckel, Länge: 65,4 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 34,9 mm, Farbe: grau


