PHOENIX CONTACT - PHC3208524 PTTB 1,5/S BU MORSETTO A DUE PIANI - 3208524

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Bemessungsstrom In - 16 A
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,09 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356564533
Artikelnummer
PHC3208524
Herstellernummer
3208524
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Bemessungsstrom In:
16 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
500 V
Farbe:
blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...0.14 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
2
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
3.5 mm
Höhe:
65.4 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Tiefe:
41.1 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer


