PHOENIX CONTACT - PHC3208200 PT 1,5/S-QUATTRO RD MORSETTO PASSANTE - 3208200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 4
Packung
50 ST
EAN
4046356680530
Artikelnummer
PHC3208200
Herstellernummer
3208200
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Bemessungsspannung:
500 V
Farbe:
rot
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...0.14 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
ja
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
3.5 mm
Höhe:
63.2 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Betriebstemperatur:
-60...110 °C
Tiefe:
30.5 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer


