Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3208199 PT 1,5/S-QUATTRO BK MORSETTO PASSANTE - 3208199

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3208199 PT 1,5/S-QUATTRO BK MORSETTO PASSANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...1.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.14...1 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...1.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.14...1.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 17.5 A

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356680523

Artikelnummer

PHC3208199

Herstellernummer

3208199

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...1 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...1.5 mm²

Bemessungsstrom In:

17.5 A

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

4

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-60...105 °C

Breite:

3.5 mm

Höhe:

63.23 mm

Tiefe:

63.2 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

schwarz

Etagen intern gebrückt:

nein

Die Push-in-Anschlussklemmen zeichnen sich, neben den Systemmerkmalen des CLIPLINE complete-Systems, durch einfaches und werkzeugloses Verdrahten von Leitern mit Aderendhülse oder starren Leitern aus. Die kompakte Bauform und der Frontanschluss ermöglichen eine Verdrahtung auf engstem Raum. Neben der Prüfmöglichkeit im doppelten Funktionsschacht steht bei allen Klemmen ein zusätzlicher Prüfabgriff zur Verfügung.