PHOENIX CONTACT - PHC3208184 D-PT 1,5/S-TWIN PIASTRA TERMINALE - 3208184

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356564380
Artikelnummer
PHC3208184
Herstellernummer
3208184
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Abschlussdeckel, Länge: 54 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 24,3 mm, Farbe: grau


