PHOENIX CONTACT - PHC3206241 QTTCB 1,5-DIO/O-U MORSETTO SEZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.25...1.5 mm²
Bauelementetyp - Diode
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Montageart - Hutschiene TH35
Farbe - grau
Packung
50 ST
EAN
4017918936228
Artikelnummer
PHC3206241
Herstellernummer
3206241
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.25...1.5 mm²
Bauelementetyp:
Diode
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grau
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schneidklemmanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.25...1.5 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
500 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anzahl der Etagen:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.25...1.5 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
5.2 mm
Tiefe:
99.6 mm