PHOENIX CONTACT - PHC3206225 Piastra di separazione - 3206225

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - nein
Ausführung Zwischenplatte - ja
Farbe - grau
Stärke - 2 mm
Rastbar - nein
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918936204
Artikelnummer
PHC3206225
Herstellernummer
3206225
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
nein
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
grau
Stärke:
2 mm
Rastbar:
nein
Separatore / Piastra terminale per morsetti componibili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3206225 - ATP-QTC QUATTRO Piastra divisoria


