Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3205226 QTC 2,5-MT BU MORSETTO SEZIONATORE - 3205226

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3205226 QTC 2,5-MT BU MORSETTO SEZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356057622

Artikelnummer

PHC3205226

Herstellernummer

3205226

Hersteller

PHC

Morsetto con sezionatore a coltello, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 20 A, 1. piano, tipo di connessione: Connessione rapida, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,5 mm² - 2,5 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/7,5, colore: blu