PHOENIX CONTACT - PHC3205035 QTC 1,5-PE MORSETTO AD ATTACCO RAPIDO - 3205035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
PEN-Funktion möglich - nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.25...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.25...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.25...1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Packung
50 ST
EAN
4017918932435
Artikelnummer
PHC3205035
Herstellernummer
3205035
Hersteller
PHC
PEN-Funktion möglich:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.25...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.25...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.25...1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
5.2 mm
Tiefe:
58.8 mm
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Farbe:
grün/gelb