Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3205019 QTC 1,5 MORSETTO AD ATTACCO RAPIDO - 3205019

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3205019 QTC 1,5 MORSETTO AD ATTACCO RAPIDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.25...1.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.25...1.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.25...1.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 17.5 A

  • Bemessungsspannung - 800 V

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918932411

Artikelnummer

PHC3205019

Herstellernummer

3205019

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.25...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.25...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.25...1.5 mm²

Bemessungsstrom In:

17.5 A

Bemessungsspannung:

800 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

5.2 mm

Tiefe:

58.8 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

grau

Etagen intern gebrückt:

nein

Geprüft für Bahnanwendungen.