Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3190645 MSTBC-MT 0,5-1,0 BA CRIMPARE - 3190645

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3190645 MSTBC-MT 0,5-1,0 BA CRIMPARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 12 A

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...1 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Abisolierlänge - 3.5 mm

Packung

  • 4000 ST

EAN

4017918117436

Artikelnummer

PHC3190645

Herstellernummer

3190645

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Buchse

Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:

12 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...1 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Abisolierlänge:

3.5 mm

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Modul-Buchsenkontakt, wird nach dem Ancrimpen des Leiters in das Steckergehäuse MSTBC geschoben, für Leiter von 0,5 - 1,0 mm², Bandkontakt