Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3190551 MSTBC-MT 1,5-2,5 CRIMPARE - 3190551

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3190551 MSTBC-MT 1,5-2,5 CRIMPARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 12 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Abisolierlänge - 4 mm

  • Werkstoff des Kontaktes - sonstige Kupferlegierungen

Packung

  • 100 ST

EAN

4017918093389

Artikelnummer

PHC3190551

Herstellernummer

3190551

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Buchse

Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:

12 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Abisolierlänge:

4 mm

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Modul-Buchsenkontakt, wird nach dem Ancrimpen des Leiters in das Steckergehäuse MSTBC geschoben, für Leiter von 1,5 - 2,5 mm²