Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3118148 EBS 3- 8 PONTICELLO A PETTINE - 3118148

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3118148 EBS 3- 8 PONTICELLO A PETTINE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 3

  • Rastermaß - 8 mm

  • Farbe - grau

  • Isoliert - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918092894

Artikelnummer

PHC3118148

Herstellernummer

3118148

Hersteller

PHC

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

3

Rastermaß:

8 mm

Farbe:

grau

Isoliert:

ja

Montageart:

schraubbar

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Einlegebrücke, Rastermaß: 8 mm, Polzahl: 3, Farbe: grau