PHOENIX CONTACT - PHC3104013 MTK-P/P MORS. CON SEZIONATORE A COLTELLO - 3104013

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...2.5 mm²
Bemessungsstrom In - 16 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Ausführung der Längstrennung - schwenkbar
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918092689
Artikelnummer
PHC3104013
Herstellernummer
3104013
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
16 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Ausführung der Längstrennung:
schwenkbar
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...0.25 mm²
Bemessungsspannung:
400 V
Höhe:
46 mm
Breite:
5.2 mm
Ausführung der Quertrennung:
ohne
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...1.5 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Tiefe:
51.5 mm
Etagen intern gebrückt:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Mit integrierter Prüfbuchse:
ja


