Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3101016 MTK MORSETTO CON SEZIONATORE A COLTELLO - 3101016

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3101016 MTK MORSETTO CON SEZIONATORE A COLTELLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...2.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 16 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

  • Ausführung der Längstrennung - schwenkbar

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918092573

Artikelnummer

PHC3101016

Herstellernummer

3101016

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...2.5 mm²

Bemessungsstrom In:

16 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Ausführung der Längstrennung:

schwenkbar

Farbe:

grau

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...0.25 mm²

Bemessungsspannung:

400 V

Höhe:

46 mm

Breite:

5.2 mm

Ausführung der Quertrennung:

ohne

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...1.5 mm²

Anzahl der Etagen:

1

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Tiefe:

51.5 mm

Etagen intern gebrückt:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Mit integrierter Prüfbuchse:

nein

Platzsparende Bauform. Hohe Strombelastbarkeit bis 16 A.

Ein PHOENIX CONTACT Produkt

Entdecken Sie die PHOENIX CONTACT-Serie