PHOENIX CONTACT - PHC3100321 D-MT 1,5 PIASTRA TERMINALE - 3100321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 1 mm
Rastbar - nein
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918099275
Artikelnummer
PHC3100321
Herstellernummer
3100321
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
1 mm
Rastbar:
nein
Abschlussdeckel, Länge: 22 mm, Breite: 1 mm, Höhe: 17,7 mm, Farbe: grau


