PHOENIX CONTACT - PHC3100062 MTKD-NICR/NI COPPIA MORS. X TENS. TERM. - 3100062

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...2.5 mm²
Bemessungsstrom In - 1 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 4
Farbe - grau
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918092474
Artikelnummer
PHC3100062
Herstellernummer
3100062
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
1 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Farbe:
grau
Montageart:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.2...1.5 mm²
Bemessungsspannung:
400 V
Breite:
10.4 mm
Anzahl der Etagen:
1
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
Tiefe:
46.2 mm
Etagen intern gebrückt:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige


