PHOENIX CONTACT - PHC3100047 MTKD-FE/CUNI EX MORSETTO PER TERMOCOP. - 3100047

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...2.5 mm²
Typ des Thermoelements - Fe/CuNi44
Bemessungsstrom In - 1 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsspannung - 400 V
Packung
50 ST
EAN
4046356678148
Artikelnummer
PHC3100047
Herstellernummer
3100047
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...2.5 mm²
Typ des Thermoelements:
Fe/CuNi44
Bemessungsstrom In:
1 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
400 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.2...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...4 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...2.5 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
nein
Farbe:
grau
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
10.4 mm
Tiefe:
46.2 mm
Abschlussplatte erforderlich:
ja