Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3100046 MTKD-FE/CUNI COPPIA MORS. X TENS. TERM. - 3100046

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3100046 MTKD-FE/CUNI COPPIA MORS. X TENS. TERM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...2.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 1 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 4

  • Farbe - grau

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918092450

Artikelnummer

PHC3100046

Herstellernummer

3100046

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...2.5 mm²

Bemessungsstrom In:

1 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

4

Farbe:

grau

Montageart:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.2...1.5 mm²

Bemessungsspannung:

400 V

Breite:

10.4 mm

Anzahl der Etagen:

1

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Betriebstemperatur:

-40...105 °C

Tiefe:

46.2 mm

Etagen intern gebrückt:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Ausgleichsleitungen bestehen aus Werkstoffen, die bis 200 °C die gleichen Thermospannungswerte besitzen wie die Thermoelemente.