Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3076028 UTI 2,5-PE/L/NT MORSETTO DI INSTALLAZION

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3076028 UTI 2,5-PE/L/NT MORSETTO DI INSTALLAZION

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anzahl der Potentiale - 2

  • Montageart - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356644013

Artikelnummer

PHC3076028

Herstellernummer

3076028

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...4 mm²

Bemessungsstrom In:

24 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anzahl der Potentiale:

2

Montageart:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...4 mm²

Mit N-Trennschlitten:

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...2.5 mm²

Bemessungsspannung:

400 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...4 mm²

Mit PE-Funktion:

ja

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

N-Funktion möglich:

ja

Höhe:

93.5 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Tiefe:

93.5 mm

Betriebstemperatur:

-60...105 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite:

5.2 mm

Grundfarbe:

grau

Die Installationsklemme zeichnet sich durch ihre besonders niedrige Bauform aus und eignet sich für die Verdrahtung in Installationsflachverteilern. Durch die unsymmetrische Anordnung der Klemmen auf der Tragschiene lässt sich die Neutralleitersammelschiene anden Klemmen vorbeiführen.