Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3075896 RBO 6 MORSETTO DI COLLEGAMENTO A BULLONE - 3075896

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5...35 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 35...35 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 2.5...35 mm²

  • Bemessungsstrom In - 125 A

  • Bemessungsspannung - 800 V

Packung

  • 40 ST

EAN

4046356532853

Artikelnummer

PHC3075896

Herstellernummer

3075896

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

2.5...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

35...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

2.5...35 mm²

Bemessungsstrom In:

125 A

Bemessungsspannung:

800 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Bolzenanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Bolzenanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

17 mm

Tiefe:

80.8 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

grau

Etagen intern gebrückt:

nein

Kompakter Anschluss mit Ring- und Gabelkabelschuhen. Montage auf Normtragschienen oder direkt in Schaltkästen.