PHOENIX CONTACT - PHC3075842 SB 6-T 2-8 PONTICELLO SEZIONATORE - 3075842

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - schaltbare Brücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Rastermaß - 8 mm
Farbe - orange
Isoliert - ja
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356608909
Artikelnummer
PHC3075842
Herstellernummer
3075842
Hersteller
PHC
Ausführung:
schaltbare Brücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Rastermaß:
8 mm
Farbe:
orange
Isoliert:
ja
Montageart:
schraubbar
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein


