Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3075728 UTI 16 BU MORSETTO PASSANTE COMPONIBILE - 3075728

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3075728 UTI 16 BU MORSETTO PASSANTE COMPONIBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 6...16 mm²

  • Bemessungsstrom In - 76 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anzahl der Potentiale - 1

  • Mit N-Trennschlitten - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356518031

Artikelnummer

PHC3075728

Herstellernummer

3075728

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

6...16 mm²

Bemessungsstrom In:

76 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anzahl der Potentiale:

1

Mit N-Trennschlitten:

nein

Montageart:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

6...25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

6...16 mm²

Bemessungsspannung:

400 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

6...16 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Mit PE-Funktion:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

N-Funktion möglich:

nein

Höhe:

51 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Tiefe:

49.9 mm

Betriebstemperatur:

-60...105 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Breite:

12.2 mm

Grundfarbe:

blau

Die Installationsklemme zeichnet sich durch ihre besonders niedrige Bauform aus und eignet sich für die Verdrahtung in Installationsflachverteilern. Durch die unsymmetrische Anordnung der Klemmen auf der Tragschiene lässt sich die Neutralleitersammelschiene anden Klemmen vorbeiführen.