Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3074143 USLKG 35 N MORSETTO PER CONDUTTORI DI TE - 3074143

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3074143 USLKG 35 N MORSETTO PER CONDUTTORI DI TE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • PEN-Funktion möglich - nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10...35 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 10...35 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 10...35 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 10...35 mm²

Packung

  • 50 ST

PEN-Funktion möglich:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

10...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

10...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

10...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

10...35 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

16 mm

Tiefe:

53.4 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

grün/gelb

Schutzleiter-Reihenklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt:10 mm² - 35 mm², AWG: 8 - 2, Breite: 16 mm, Farbe: grün-gelb, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15