Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3074088 UTI 35 MORSETTO COMPONIBILE PASSANTE

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3074088 UTI 35 MORSETTO COMPONIBILE PASSANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.75...35 mm²

  • Bemessungsstrom In - 125 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anzahl der Potentiale - 1

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356347266

Artikelnummer

PHC3074088

Herstellernummer

3074088

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.75...35 mm²

Bemessungsstrom In:

125 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anzahl der Potentiale:

1

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...35 mm²

Mit N-Trennschlitten:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.75...35 mm²

Bemessungsspannung:

800 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...35 mm²

Mit PE-Funktion:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

N-Funktion möglich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Tiefe:

55 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Breite:

15.2 mm

Grundfarbe:

grau

Die Installationsklemme zeichnet sich durch ihre besonders niedrige Bauform aus und eignet sich für die Verdrahtung in Installationsflachverteilern. Durch die unsymmetrische Anordnung der Klemmen auf der Tragschiene lässt sich die Neutralleitersammelschiene anden Klemmen vorbeiführen.