Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3073995 Morsetto portafusibili - 3073995

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3073995 Morsetto portafusibili

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - sonstige

  • Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...6 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anzahl der Etagen - 1

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356416238

Artikelnummer

PHC3073995

Herstellernummer

3073995

Hersteller

PHC

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

sonstige

Ausführung des Sicherungshalters:

schwenkbar

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

Hutschiene TH35

Bemessungsspannung:

500 V

Farbe:

schwarz

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...6 mm²

Bemessungsstrom In:

6.3 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...4 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...1.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Höhe:

70.8 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Tiefe:

73 mm

Betriebstemperatur:

-60...110 °C

Breite:

6.2 mm

Schutzleiter-Reihenklemme mit Sicherungshalter für G-Sicherungseinsatz, Querschnitt: 0,14 - 4 mm², AWG: 26 - 10, Breite: 6,2 mm, Farbe: schwarz