PHOENIX CONTACT - PHC3073513 UW 25-POT/S MORSETTO PASSAPARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10...25 mm²
Bemessungsstrom In - 101 A
Bemessungsspannung - 800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Polzahl - 1
Packung
25 ST
EAN
4046356344685
Artikelnummer
PHC3073513
Herstellernummer
3073513
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10...25 mm²
Bemessungsstrom In:
101 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Polzahl:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
4...25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5...10 mm²
Montageart:
Direktmontage
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anschlussposition:
schräg
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Farbe:
grau
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
15.1 mm
Maß senkrecht zu Montageplatte innen:
20.6 mm
Maß parallel zu Montageplatte innen:
30 mm
Maß senkrecht zu Montageplatte außen:
42.3 mm
Maß parallel zu Montageplatte außen:
48.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Mit integriertem Durchführungsflansch:
nein
Stärke der Montageplatte:
1...6 mm


