Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3072820 TS-UK 6-T PIASTRA MORSETTO

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3072820 TS-UK 6-T PIASTRA MORSETTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - nein

  • Ausführung Zwischenplatte - ja

  • Farbe - grau

  • Stärke - 1 mm

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626229324

Artikelnummer

PHC3072820

Herstellernummer

3072820

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

nein

Ausführung Zwischenplatte:

ja

Farbe:

grau

Stärke:

1 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Trennplatte, Länge: 66,5 mm, Breite: 1 mm, Höhe: 62,5 mm, Farbe: grau