Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3072341 EB 1/3/5-8 PONTICELLO PER MORSETTI - 3072341

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3072341 EB 1/3/5-8 PONTICELLO PER MORSETTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 3

  • Rastermaß - 16.4 mm

  • Farbe - grau

  • Isoliert - ja

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055626176031

Artikelnummer

PHC3072341

Herstellernummer

3072341

Hersteller

PHC

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

3

Rastermaß:

16.4 mm

Farbe:

grau

Isoliert:

ja

Montageart:

schraubbar

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Ponticello a pettine, passo: 16,4 mm, numero poli: 3, assegnazione poli: 1,3,5, lunghezza: 24 mm, colore: grigio