Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3072340 EB 1/3/5/7-8 PONTICELLO A PETTINE - 3072340

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3072340 EB 1/3/5/7-8 PONTICELLO A PETTINE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 4

  • Rastermaß - 16.4 mm

  • Farbe - grau

  • Isoliert - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626176024

Artikelnummer

PHC3072340

Herstellernummer

3072340

Hersteller

PHC

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

4

Rastermaß:

16.4 mm

Farbe:

grau

Isoliert:

ja

Montageart:

schraubbar

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Einlegebrücke, Rastermaß: 16,4 mm, Länge: 24 mm, Breite: 55,4 mm, Polzahl: 4, Polbelegung: 1, 3, 5, 7, Farbe: grau