PHOENIX CONTACT - PHC3071410 Copertura - 3071410

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelwanne
Geeignet für Gehäusebaubreite - 63 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 54.5 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 214 mm
Breite - 63 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626289168
Artikelnummer
PHC3071410
Herstellernummer
3071410
Hersteller
PHC
Ausführung:
Kabelwanne
Geeignet für Gehäusebaubreite:
63 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
54.5 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
214 mm
Breite:
63 mm
Höhe:
54.5 mm
Tiefe:
214 mm
Max. Belastbarkeit:
1 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau


