PHOENIX CONTACT - PHC3071401 CGSA 50 PASSACAVI QUADRO ELETTRICO - 3071401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelwanne
Geeignet für Gehäusebaubreite - 220 mm
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 150 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 550 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626289175
Artikelnummer
PHC3071401
Herstellernummer
3071401
Hersteller
PHC
Ausführung:
Kabelwanne
Geeignet für Gehäusebaubreite:
220 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
150 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
550 mm
Breite:
68 mm
Höhe:
140.5 mm
Tiefe:
218 mm
Max. Belastbarkeit:
1 kg
Farbe:
grau


