PHOENIX CONTACT - PHC3071400 CGS 50 PASSACAVI QUADRO ELETTRICO - 3071400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 68 mm
Höhe - 140.5 mm
Tiefe - 218 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626289182
Artikelnummer
PHC3071400
Herstellernummer
3071400
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
68 mm
Höhe:
140.5 mm
Tiefe:
218 mm
Farbe:
grau
Vorkonfektionierte Kabel und Leiter einfach verlegen durch zum Patent angemeldetes Drehgelenk. Mechanischer Leitungsschutz und Bündelung durch werkzeuglos aufsteckbare Schutzhauben. Integrierte Flansche mit Zugentlastung machen die Montage einfach und schnell. Kabelbäume einfach planen, durch den Schwenkarm ist die Leitungslänge vordefiniert. Kabelführung zur Schaltschranktür im CAD-System planbar durch definierten Bauraum und Schwenkbereich. Hochwertiger elastischer und mechanisch belastbarer Kunststoff, zertifiziert nach UL 94, Brennbarkeitsklasse: V0.


